SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10ASFR)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41368242
MXQ8-10ASFR-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
53,460
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください