曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZA)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZA) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全14種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41369186MXQ8-10ZA-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369195MXQ8-10ZA-M9NVS0.5M9NV(S) 1ヶ付
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369213MXQ8-10ZA-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369222MXQ8-10ZA-M9NW0.5M9NW(-) 2ヶ付
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369238MXQ8-10ZA-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369247MXQ8-10ZA-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369256MXQ8-10ZA-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369265MXQ8-10ZA-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369274MXQ8-10ZA-M9BWV0.5M9BWV(-) 2ヶ付
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369283MXQ8-10ZA-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369292MXQ8-10ZA-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369308MXQ8-10ZA-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369317MXQ8-10ZA-M9NWVL3M9NWV(-) 2ヶ付
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369204MXQ8-10ZA-M9B-X270.5M9B(-) 2ヶ付
41,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする