曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZD)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41369676MXQ8-10ZD(-) オートスイッチなし
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369685MXQ8-10ZD-M9BWSM9BW
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369694MXQ8-10ZD-M9BM9B
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369703MXQ8-10ZD-M9NM9N
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369712MXQ8-10ZD-M9BVM9BV
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369728MXQ8-10ZD-M9N-X11M9N
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369737MXQ8-10ZD-M9NVLM9NV
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369667MXQ8-10ZD-X27(-) オートスイッチなし
35,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする