曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50P)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50P) - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41378514MXQ8-50P-M9BWLS(L) 3M9BW(S) 1ヶ付
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41378523MXQ8-50P-M9BWZ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付
50,440
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41378532MXQ8-50P-M9PWZ(Z) 5M9PW(-) 2ヶ付
50,440
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする