曜日別特売
MXQ8A-20ZL-M9PL MX Series(MXQ8A-20ZL) SMC 41388156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ8A-20ZL-M9PL MX Series(MXQ8A-20ZL) SMC 41388156
MXQ8A-20ZL-M9PL MX Series(MXQ8A-20ZL) SMC 41388156

MX Series(MXQ8A-20ZL)MXQ8A-20ZL-M9PL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード
41388156
品番
MXQ8A-20ZL-M9PL
参考基準価格(税別)¥35,970販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
オートスイッチ種類
M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする