SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40Z3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41392295
MXQ8A-40Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392304
MXQ8A-40Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください