曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-50Z)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-50Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41405708MXQ8B-50Z-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405717MXQ8B-50Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405726MXQ8B-50Z-M9NW0.5M9NW(-) 2ヶ付
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405735MXQ8B-50Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405744MXQ8B-50Z-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405753MXQ8B-50Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405762MXQ8B-50Z-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする