SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41407196
MXQ8B-75ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407205
MXQ8B-75ZJ-X9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407214
MXQ8B-75ZJ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407223
MXQ8B-75ZJ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください