SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20CSAT)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420925
MXQ8L-20CSAT-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420934
MXQ8L-20CSAT-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
43,230
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください