SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100ASP)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41444987
MXS12-100ASP-M9BV
CADデータダウンロード
0.5
M9BV
¥
69,140
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41444996
MXS12-100ASP-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
69,470
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください