SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75ASP)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41452328
MXS12-75ASP-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥
61,160
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41452337
MXS12-75ASP-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
61,380
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41452346
MXS12-75ASP-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
61,710
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください