MXS12-75ASP-M9BW MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75ASP) SMC 41452337

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75ASP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)0.5
内容量1個注文コード41452337品番MXS12-75ASP-M9BW
参考基準価格(税別)¥61,380販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする