SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20BSR)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41458795
MXS16-20BSR-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
58,690
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41458804
MXS16-20BSR-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
59,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください