曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-50ASP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-50ASP) - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41461674MXS16-50ASP-A93VL3A93V
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41461683MXS16-50ASP-M9BW0.5M9BW
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41461692MXS16-50ASP-M9BWV0.5M9BWV
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする