※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-50ASP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
3
0.5
オートスイッチ種類
A93V
A93V
M9BW
M9BWV
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41461674
品番
MXS16-50ASP-A93VL
参考基準価格(税別)
¥53,570
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
A93V
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード