曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125AT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125AT) - SMC
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467606MXS20-125AT-M9BVS0.5M9BV(S) 1ヶ付
73,210
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41467615MXS20-125AT-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
75,790
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41467624MXS20-125AT-M9PWL3M9PW(-) 2ヶ付
76,780
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする