※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASBT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
5
0.5
5
オートスイッチ種類
M9BW
M9B
M9NW
M9BW
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41469645
品番
MXS20-30ASBT-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥58,250
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード