SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30ASBT)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41480172
MXS25-30ASBT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
63,310
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41480188
MXS25-30ASBT-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
63,530
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41480197
MXS25-30ASBT-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
64,190
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41480206
MXS25-30ASBT-M9BWVL
CADデータダウンロード
3
M9BWV
¥
65,180
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください