SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30ASF)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41480215
MXS25-30ASF-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
63,750
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41480224
MXS25-30ASF-M9BV
CADデータダウンロード
0.5
M9BV
¥
63,750
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください