SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-210)
ストローク(mm)
210
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524026
MY1B16-210-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
39,490
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41524035
MY1B16-210-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41524044
MY1B16-210-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください