SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-850)
ストローク(mm)
850
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41528637
MY1B16-850-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
47,080
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528646
MY1B16-850-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
49,830
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください