MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1100H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1100H) - SMC
ストローク(mm)
1100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41533643MY1B20-1100H-A93L(L) 3A93
70,620
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41533652MY1B20-1100H-M9N(-) 0.5M9N
72,380
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41533668MY1B20-1100H-M9BL(L) 3M9B
72,820
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41533677MY1B20-1100H-M9NL(L) 3M9N
73,040
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする