曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-220H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-220H) - SMC
ストローク(mm)
220
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41537204MY1B20-220H-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
¥56,270
¥51,980
¥57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41537213MY1B20-220H-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付
¥60,060
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41537222MY1B20-220H-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付
¥60,500
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41537238MY1B20-220H-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
¥61,050
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする