MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-250)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-250) - SMC
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41537685MY1B20-250-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41537694MY1B20-250-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41537703MY1B20-250-M9BWM(M) 1M9BW(-) 2ヶ付
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする