MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1000L7Z)
- ストローク(mm)
- 1000
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















