SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-420Z)
ストローク(mm)
420
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41572457
MY1B25-420Z
CADデータダウンロード
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572466
MY1B25-420Z-M9BZS
CADデータダウンロード
¥
57,420
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572475
MY1B25-420Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
57,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572484
MY1B25-420Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
60,170
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください