SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-530LZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
530
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41576176
MY1B25-530LZ
CADデータダウンロード
¥
70,350
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41576185
MY1B25-530LZ-A93
CADデータダウンロード
¥
73,760
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41576194
MY1B25-530LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
76,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください