SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600H6HZ)
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577822
MY1B25-600H6HZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
79,590
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41577838
MY1B25-600H6HZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
81,350
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください