MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600H6Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600H6Z) - SMC
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41577865MY1B25-600H6Z
76,670
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41577874MY1B25-600H6Z-M9BL
82,940
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41577883MY1B25-600H6Z-M9NWVZ
84,810
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする