SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600L7Z)
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41578233
MY1B25-600L7Z
CADデータダウンロード
¥
73,260
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578242
MY1B25-600L7Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
79,420
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578258
MY1B25-600L7Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
79,530
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578267
MY1B25-600L7Z-M9BAVL
CADデータダウンロード
¥
82,390
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください