MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-360LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-360LZ) - SMC
ストローク(mm)
360
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41594543MY1B25G-360LZ
¥66,940
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41594552MY1B25G-360LZ-A93
¥70,350
¥63,980
¥70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41594568MY1B25G-360LZ-M9N
¥72,770
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41594577MY1B25G-360LZ-M9BW
¥73,100
¥66,980
¥73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする