MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1100AZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1100AZ) - SMC
ストローク(mm)
1100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41613233MY1B32-1100AZ
89,430
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613242MY1B32-1100AZ-A93L
93,500
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613258MY1B32-1100AZ-M9B
95,040
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613267MY1B32-1100AZ-M9BAL
97,900
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする