MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1100LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1100LZ) - SMC
ストローク(mm)
1100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41613443MY1B32-1100LZ
102,630
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613452MY1B32-1100LZ-A93
106,040
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613468MY1B32-1100LZ-A93L
106,700
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613477MY1B32-1100LZ-M9B
108,240
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613486MY1B32-1100LZ-M9N
108,460
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613495MY1B32-1100LZ-M9BL
108,900
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613504MY1B32-1100LZ-M9BWL
109,450
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613513MY1B32-1100LZ-M9BAL
111,100
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする