SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-150HZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41616697
MY1B32-150HZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
91,960
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616706
MY1B32-150HZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
92,180
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください