※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-150HZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9N
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41616697
品番
MY1B32-150HZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥91,960
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード