SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-975Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
975
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642694
MY1B32-975Z
CADデータダウンロード
¥
80,410
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください