※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-975Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41642694
品番
MY1B32-975Z
参考基準価格(税別)
¥80,410
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
975
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード