曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-4000Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-4000Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)4000配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41650954MY1B32G-4000Z
159,890
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41650963MY1B32G-4000Z-A93
163,300
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする