曜日別特売
MY1B32G-4000Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-4000Z) SMC 41650954

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-4000Z)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
内容量1個注文コード41650954品番MY1B32G-4000Z
参考基準価格(税別)¥159,890販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)4000配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする