曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1800Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1800Z) - SMC
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41674002MY1B40-1800Z-A93(-) 0.5A93
125,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41674018MY1B40-1800Z-A93L(L) 3A93
126,060
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41674027MY1B40-1800Z-M9B(-) 0.5M9B
127,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41674036MY1B40-1800Z-M9BW(-) 0.5M9BW
128,150
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41674045MY1B40-1800Z-M9BWL(L) 3M9BW
128,810
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41674054MY1B40-1800Z-M9BZ(Z) 5M9B
129,030
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする