※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1800Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93
A93
M9B
M9BW
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41674002
品番
MY1B40-1800Z-A93
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード