SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-670LZ)
ストローク(mm)
670
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41687476
MY1B40-670LZ
CADデータダウンロード
¥
111,160
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41687485
MY1B40-670LZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
119,630
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください