SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1550Z)
ストローク(mm)
1550
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41695788
MY1B40G-1550Z
CADデータダウンロード
¥
116,160
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41695797
MY1B40G-1550Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
122,430
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください