MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1020)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1020) - SMC
ストローク(mm)
1020
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41821946MY1C40-1020
¥141,900
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41821964MY1C40-1020-Z73L
¥146,850
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする