曜日別特売

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25TN)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25TN) - SMC
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41863167MY1CWK25TN-400400
¥90,200
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41863176MY1CWK25TN-534534
¥97,020
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41863185MY1CWK25TN-534L534
¥111,760
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする