SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-175SH)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
175
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42173382
MY3B16-175SH-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42173398
MY3B16-175SH-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください