曜日別特売
MY3B16-175SH-M9NM MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-175SH) SMC 42173398

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-175SH)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード42173398品番MY3B16-175SH-M9NM
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9N
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
175
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする