MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-200L6L)
- シリンダ内径(Φmm)
- 20
- ストローク(mm)
- 200
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (-) 0.5
- ポートねじの種類
- (-) M5
- オートスイッチ種類
- M9BW
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ガイド追記号
- (B) 標準タイプ(エアクッション)
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















