SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-510H)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
510
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42204234
MY3B25-510H-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
63,360
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42204252
MY3B25-510H-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
63,690
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42204277
MY3B25-510H-M9BAVL
CADデータダウンロード
M9BAV
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください