MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1000)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1000) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42230082MY3B40-1000-M9N(-) 0.5M9N
74,090
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42230107MY3B40-1000-M9NV(-) 0.5M9NV
74,750
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42230125MY3B40-1000-M9PWL(L) 3M9PW
75,080
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42230143MY3B40-1000-M9PZ(Z) 5M9P
75,410
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42230168MY3B40-1000-M9PVZ(Z) 5M9PV
76,070
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42230186MY3B40-1000-M9BA(-) 0.5M9BA
76,070
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする